BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの エンドミル
BIG DAISHOWAの その他エンドミル
サーフェイスミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10030573
品番
FM27-SFM804-40
参考基準価格(税別)
¥55,900
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
刃数
4
質量(kg)
0.9
タイプ
フェイスミルアーバタイプ
寸法L(mm)
40
刃長(mm)
5
寸法D1(Φmm)
91.6
寸法D2(Φmm)
60
寸法W(mm)
12.4
寸法d(Φmm)
27
寸法Dc(Φmm)
80