SPM-355 スーパーマムシ355 タジマツール(TJMデザイン) 10031603

スーパーマムシ355

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(10枚)注文コード10031603品番SPM-355
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

薄刃による高速切削だから鋼材に焼きが入らない、バリが出ない
高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒
高速回転に耐える最高使用周速度80m/sec(4800m/min)
濃い密度ガラスクロスネット両面補強で高い安全性

用途
一般鋼・ステンレス(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)
トラスコ品番781-4381厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)355刃厚(mm)2.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)364×360×40製品質量(g)595主要切断材料一般鋼・ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする