オートロックLアルミニスト

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10031856 品番 AC-L500S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

オートロック機構採用により作業性大幅向上
ボディ内に2枚の替刃を内蔵
アルミダイカストボティ

規格L型 色(本体)シルバー トラスコ品番297-6901 寸法(縦×横×厚さ)(mm)216×60×29 製品質量(g)150 適合替刃18cm L型刃(CBL-SK10/50、CBL-SG10/50、CB-50D、CBL-ON10)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10031874
2018-01-05
用途:
ルーフィング材カットや通気シートカットに使用する
有限会社谷本板金 様

本体構造は丈夫ですが、後部のロックボタンが、弱いです。

対象商品:
10031865
2016-06-17
用途:
建築現場で、プラスターボード、グラスウール切断など

このカッターナイフは長年使用しています。大きくて重いですが、この使いやすさは他にはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする