BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
スピードフィニッシャー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
35
注文コード
10033014
品番
FM27-PLS1006-35
参考基準価格(税別)
¥69,900
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
100
全長L(mm)
35
シャンク径d(Φmm)
27
寸法L1(mm)
24
寸法L(mm)
35
ボルト
クランプ/MBA-M12
Φd
27
寸法L2(mm)
7
ΦD1
DA2200…96.9・CBN…94.9
ΦD2
60
刃数
6
寸法W(mm)
12.4
仕様
MAXmin1/12800