BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
スピードフィニッシャー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
50
注文コード
10033066
品番
FM40-PLS1258-50
参考基準価格(税別)
¥86,400
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
125
全長L(mm)
50
シャンク径d(Φmm)
40
寸法L1(mm)
28
寸法L(mm)
50
ボルト
クランプ/MBA-M20
Φd
40
寸法L2(mm)
9
ΦD1
DA2200…121.9・CBN…119.9
ΦD2
100
刃数
8
寸法W(mm)
16.4
仕様
MAXmin1/10200