スピードフィニッシャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)50 注文コード10033109 品番FM40-PLS16010-50
参考基準価格(税別)¥109,800 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は寸法Lなど4種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)160 全長L(mm)50 シャンク径d(Φmm)40 寸法L1(mm)28 寸法L(mm)50 ボルトクランプ/MBA-M20 Φd40 寸法L2(mm)9 ΦD1DA2200…156.9・CBN…154.9 ΦD2100 刃数10 寸法W(mm)16.4 仕様MAXmin1/8000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする