BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
スマートダンパーボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10034037
品番
ST32-SDB40DP-320
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
刃径(mm)
32
ホルダ長さL(mm)
320
ΦD
32
寸法L1(mm)
144
寸法L(mm)
320
寸法H(mm)
30
G
PT1/4
適合
クランプボルト(1本)/CO510(M5×10L)、Oリングセット(2個)/SDB20OR