タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
タジマツール(TJMデザイン)の 腰袋
電工腰袋2段『粋』(限定品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10034543
品番
IKI-DE2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
190
全長(mm)
215
サイズ
小
質量(g)
約225
厚さ(mm)
120