画像準備中

スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質ACZ350S 仕様●カッタ径(Φmm):25、26 注文コード10035839 品番BRG250808(ACZ350S)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,200
この商品は材質・仕様・内容量など156種類から選べます 他の種類を見る
ノーズアール(mm)0.8 被削材一般鋼 仕様●カッタ径(Φmm):25、26 材質ACZ350S 刃長(mm)8 内接円直径(Φmm)- コーナー数-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする