BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの ツーリング関連商品
スローアウェイチップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
ACZ350S
仕様
●カッタ径(Φmm):32、33
注文コード
10035866
品番
BRG321008(ACZ350S)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,200
この商品は
材質・仕様・内容量
など
156
種類から選べます
他の種類を見る
ノーズアール(mm)
0.8
被削材
一般鋼
仕様
●カッタ径(Φmm):32、33
材質
ACZ350S
刃長(mm)
10
内接円直径(Φmm)
-
コーナー数
-