ミヤナガ
ミヤナガの ディスク研磨材
ミヤナガの ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール
ミヤナガの ダイヤモンドホイール
ハイパーダイヤディスク(平面タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
10036765
品番
HPD100F030
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
全広範囲の作業に最適。
外周にも砥石を取り付けたので、塩ビ管等の切断も可能。
目詰りしにくい。
用途
コンクリート、石材等の面取り、面出し、段差修正、凸部研削に。
弾性塗膜剥がしに。
リフォーム、改修工事のタイル目地等の溝入れに。
塩ビ管、タイル、瓦の切断に。
コンクリートひび割れ部補修前処理に。
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
取付穴径(Φmm)
15
粒度
#30
仕様
乾式
適合電動機
外径100mm用の電気グラインダー及び電子グラインダー