※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(19件のレビュー)
内容量1本
刃先径(Φmm)13.5
全長(mm)330
注文コード10038314
品番BL13.5×330
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。
耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。
刃先径5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、最小限に抑止。