ボルトクリッパー

(22件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)320 注文コード10043503 品番EBC300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,530
この商品は全長など7種類から選べます 他の種類を見る

グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。
環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。
刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。
連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
最大切断能力(mm)
80HRB以下/Φ5.0
20HRC以下/Φ5.0
呼び寸法(mm)300 全長(mm)320 質量(kg)0.78 トラスコ品番372-1086

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10043503
2020-07-30
用途:
アルミチェーンの切断
建設業・工事業

グリップが持ちやすく、動きが滑らかで切断しやすいです。
改善点としては、両手を使って切断するので、
刃の部分に切断する部材が逃げないように軽く押さえれるようなオプションクリップか、
片手で片方のグリップを床面に押さえつけて切断できるような形状にしてほしいです。

対象商品:
10043503
2020-05-06
用途:
ボルトカットに使用。
その他業種

満足です、価格の割に製品の強度があります。しっかりカットも出来ます。

対象商品:
10043503
2020-03-16
用途:
スチールメッシュフェンスの切断
医療・福祉・介護関連業

4.5の切断は力要りますが問題なく十分使えました。

対象商品:
10043512
2020-02-05
用途:
足場解体

足場番線のの硬さなら、十分カット出来ます。ステンレスだと少し力がいるかも?

対象商品:
10043512
2018-09-25
用途:
日曜大工
トゥインクル クラシックバレエ 様 (サービス業)

鋼線を切る為に購入しました。一番小さいものより一つ大きいものを選びました。刃もしっかりしていて使い勝手も良いです。

対象商品:
10043512
2018-01-26
用途:
針金の切断

ただ切るだけならグラインダーでもよかったのですが、
あまりいつもいつも切断する度に大仰に火花を散らせるのも気が引けます。
これなら簡単に切れて手間もかかりません、重宝しています

対象商品:
10043521
2017-03-24
用途:
ブドウの棚修理での 針金切断 および テントのメッシュ交換での切断
農・林・水産業

上向き作業があり、サイズ、重さ共 最適です。
やや 操作が重く CRC等で潤滑材を塗布するが
改善しませんでした。 まあ 悪くはないです。

2人が参考にしています
対象商品:
10043503
2017-01-18
用途:
番線切りに

取っても持ちやすく使いやすいです。
価格もお手頃なので、おすすめですよ。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーとワイヤカッターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/365/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boltclipper_howtouse/
2023-02-09

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする