曜日別特売
#120 フィニッシングロール 小巻 3M(スリーエム) 10043774

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィニッシングロール 小巻

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード10043774品番#120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,610

●木工家具や金属塗装研磨のプロが使用している、のり付きサンドペーパーの小巻き(7m巻き)タイプです。ほとんどの軽研磨作業に適しています。
●研磨力の高いシリコンカーバイト砥粒を採用
●目づまりを防ぐ特殊処理と無駄なく使えるのり付きペーパー
●ケースがそのまま研磨材カッターにできる包装パック

用途
●木工、生地、塗装研磨、金属塗面の下地、中塗り研磨
●家具、学校工作、日曜大工、スキー、サーフィン等の樹脂研磨
幅(mm)95粒度#120(中目)種類シリコンカーバイト長さ(m)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする