3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ一般用途用
スコッチ超強力両面テープ(一般材料用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
10043993
品番
KG-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格Z1541<超強力粘着両面テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
テープ長さ(m)
1.5
テープ厚さ(mm)
0.64
用途
金属、プラスチック、ガラス、木材などに。
仕様
粘着剤/アクリル系
使用温度範囲(℃)
-20〜150
基材
アクリルフォーム
粘着タイプ
超強力
注意
※軟質塩化ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレンには使用できません。