RTU-15 スコッチ多用途両面テープ(薄手) 3M(スリーエム) 10044011

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スコッチ多用途両面テープ(薄手)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード10044011 品番RTU-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥680
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

手でも切りやすく、屋内の様々な材料の接着ができます。

用途
屋内軽量物の接着
屋内の木製プレート(軽量物)の接着用
軽量物の接着に
テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.16 使用温度範囲(℃)0〜120 基材レーヨン不織布 粘着剤アクリル系 主な用途多用途 粘着力(N/10mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする