3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ一般用途用
スコッチ多用途両面テープ(薄手)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
10044036
品番
TU-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
手でも切りやすく、屋内の様々な材料の接着ができます。
用途
屋内軽量物の接着
屋内の木製プレート(軽量物)の接着用
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
5
テープ厚さ(mm)
0.16
使用温度範囲(℃)
0〜120
基材
レーヨン不織布
厚さ
薄手
粘着剤
アクリル系
主な用途
多用途
粘着力(N/10mm)
5.5