3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ一般用途用
スコッチ超強力両面テープ(一般材料用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
10044045
品番
SVG-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
テープ長さ(m)
4
テープ厚さ(mm)
0.64
用途
金属、プラスチック、ガラス、木材などに。
仕様
粘着剤/アクリル系
使用温度範囲(℃)
-20〜150
基材
アクリルフォーム
粘着タイプ
超強力
注意
※軟質塩化ビニール、ポリエチレン、ポリプロピレンには使用できません。