80(2480) シーリング・マスキングテープ(サイディングボード用) 3M(スリーエム) 10044185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シーリング・マスキングテープ(サイディングボード用)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10044185 品番80(2480)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

テープに柔軟性があるため凹凸面にしっかりなじみ、しかも剥がす時に切れません。
(※砂を吹き付けたタイプのボードには適しません。)
テープを剥がした後の糊残りがなく、塗装面を剥がしてしまうこともありません。
湿潤面にも着きやすい。
テープの巻き戻し(引き出し)が軽いので、スムーズに貼れます。

テープ幅(mm)24 テープ長さ(m)18 基材青色平面紙 粘着剤アクリル系 用途粗面養生用 テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)8 粘着力(N/10mm)1.5 引張強度(N/10mm)34.0 引張強度(N/18mm)34 粘着力(N/18mm)2.7 入数1箱(50巻入)
注意
※被着面のゴミ、ホコリ、水気などは充分取り除いてからテープを貼り付けてください。
保管は直射日光や高温、湿気を避け、冷暗所に保存するようにしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10044185 80(2480) 35081672 80(2480) シーリング・マスキングテープ(サイディングボード用) 3M(スリーエム) シーリング・マスキングテープ(サイディングボード用) 3M(スリーエム) 1パック(5巻) 769 税込846 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35081654
2021-12-28
用途:
シーリング時に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

主に白地に使用しているため、シーリングした時の境がハッキリ分かるので使いやすく私は18ミリが使いやすく使用しています。

対象商品:
35081663
2018-12-10
用途:
塗装時のマスキング
自営 様 (農・林・水産業)

慣れてないので、張ること、剥がすことが大変でした。素人ながら、使ってみて、張っただけの効果はありました。

対象商品:
35081663
2016-03-29
用途:
外壁シーリング施工時
建設業・工事業

粘着力等使いやすいです

対象商品:
35081654
2015-06-16
用途:
養生作業、または マスキング作業

商品の品質には、満足しているが、7本単位ではなく、箱単位の販売をして割引率を上げてもらえるとうれしい。

2人が参考にしています
対象商品:
35081654
2017-11-02
用途:
ベランダ手摺の壁ぎわなどにシーリングを塗布するカバーに使っています。
川西商事 様

以前 購入していたマスキングテープより 粘着があり 流石 サイディング用と表記があるのが理解できました。

対象商品:
35081654
2017-09-02
用途:
マスキング等
南電子工業 様

粘着力が、中途半端で貼付け対象物にのりが残るため使い辛いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする