TP-6 超硬パネルビット 大見工業 10044526

TP-6 超硬パネルビット 大見工業 10044526
TP-6 超硬パネルビット 大見工業 10044526

超硬パネルビット

(2件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本注文コード10044526品番TP-6
参考基準価格(税別)¥6,960販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

六角軸6.35シャンクで充電インパクト、電気ドリルで使用できます。
ハイス台金の採用で、先端ドリル刃の切味も抜群で、かつ、難削材の切断作業にも耐えられます。
特許ニック刃でクズはけが良く、厚合板も軽いタッチで切断できます。

用途
合板、木質ボード(OSB、MDF、パーチクルボード等)、集成材、石膏ボード、プラスチック、樹脂等の切断、穴あけ加工に。
コンセントボックスの下穴あけに。
有効切削能力(mm)
合板(電気ドリルで51厚程度、充電で12厚程度)
石膏ボードはどちらでも20厚まで
刃径(Φmm)6刃長(mm)21全長(mm)53トラスコ品番337-5218適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル軸径(Φmm)六角軸6.35質量(g)35先端角(°)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10044526
2017-04-22
用途: 開口部

安くて早く手に入ったので助かります。今後もよろしくお願いします。

対象商品 : 10044526
2014-05-26
用途: ベニヤ開口に

最初に付いている保護チューブを外す際、意外と固く注意していないと指を切る可能性が…
刃の部分が意外と鋭利になっているので注意が必要かと

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする