三京ダイヤモンド工業
三京ダイヤモンド工業の 切断
三京ダイヤモンド工業の ダイヤモンドカッター
S1カッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
10045235
品番
LS1-4
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
夢の薄さを実現、薄刃1.5mm
切断速度業界最高レベル
薄刃効果で切れ味向上
焼入れ基盤使用
新ウェーブ基盤採用、新ウェーブにより基盤剛性アップ!
ターボチップ採用
補強メッシュ採用
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
1.5
穴径(Φmm)
20.0
用途
鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、硬質コンクリート(ヒューム管U字溝)、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、瓦
仕様
乾式
トラスコ品番
382-4381
適合材
鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、硬質コンクリート(ヒューム管U字溝)、コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ、瓦
チップ幅(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
〔S1カッター/クリーン太くん切断用〕製品紹介(三京ダイヤ)
参考になった
〔S1カッター〕製品紹介(三京ダイヤ)
参考になった