レーザーターボ8X

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 10045716 品番 LT-5
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

レーザー溶接:チップと基板の接合部をレーザー溶接で強化。
焼入れ基板:熱処理した基板を採用することで強度が向上。
御影石の切断が可能:高強度なボンドとレーザー溶接で耐久性にすぐれ、御影石の切断も可能。
切れ味を重視したセグメントタイプ

外径(Φmm)125 刃厚(mm)2.0 穴径(Φmm)22.0 用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石の切断 仕様乾式 適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石 チップ幅(mm)8.0 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10045716
2011-09-12
用途:
生駒石、御影石の、切断

良く切れてチップの持ちが良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする