コンクリート切断ブレード GH950

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 10045883 品番 LC-GH12
参考基準価格(税別)¥101,600 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

最高の切れ味を誇るレーザーターボ型ブレード。
電柱(鉄筋入り)も切断可能なダイヤチップを設計・開発しました。
ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上
切れ味を重視したセグメントタイプ

用途
鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等の切断
エンジン用
外径(Φmm)308 刃厚(mm)3.0 穴径(Φmm)30.5 仕様乾式 トラスコ品番852-3980 適合材鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等 チップ幅(mm)8.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

〔GH950〕製品紹介(三京ダイヤ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする