※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
S45C重量戸車 トロ車型
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
10046723
品番
JGM-1107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
車輪径A
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
寸法A(mm)
180
寸法B(mm)
130
寸法C(mm)
90
寸法D(mm)
110
寸法E(mm)
110
寸法F(mm)
120
寸法G(mm)
52
寸法H(mm)
36
寸法I(mm)
26
寸法J(mm)
14
寸法K(mm)
10
寸法L(mm)
77
寸法M(mm)
24
寸法N(mm)
90
寸法S(mm)
47
寸法T(mm)
6
タイプ
トロ車型
用途
各種門扉・重量扉
仕様
トロ車型・鉄枠
寸法(mm)
110
ベアリング
#6204ZZ
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
1000
枠厚(mm)
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10046723
JGM-1107
40513067
JGM-1107
S45C重量戸車 トロ車型
ヨコヅナ
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
内容量に違いがあります