NDB34C 配線ダクト(Cタイプ) 内外電機 10047256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDB34C 配線ダクト(Cタイプ) 内外電機 10047256 NDB34C 配線ダクト(Cタイプ) 内外電機 10047256

配線ダクト(Cタイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10047256 品番NDB34C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,420
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

盤内配線の美観と作業性向上に!
材質は、UL規格認定の硬質塩化ビニールを使用、自己消火性です。
耐熱性、耐水性、機械的強度に優れ、経年変化がありません。
豊富なバリエーションで用途に応じたサイズをお選びいただけます。

材質PVC UL94(V-0) グレー色(マンセル値:7.5PB7/2) タイプC 寸法A(mm)15 寸法C(mm)10 寸法W(mm)25 定尺(m)2 寸法B2(mm)3 寸法H1(mm)40 寸法B1(mm)8 寸法H2(mm)10.5 寸法t1(mm)1.4 寸法t2(mm)1.3
注意
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10047292
2012-07-20
用途:
制御盤組み

当社の材料屋で購入するより安かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする