※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHHK01AK HK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形 内外電機 10050345 CHHK01AK HK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形 内外電機 10050345

HK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック スイッチスペースELCB3P100A×1 注文コード10050345 品番CHHK01AK
参考基準価格(税別)¥60,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はスイッチスペース・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

■屋根部がドア面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。
■検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。
■検針窓は3mm強化処理ガラスをしようしています。

仕様
屋内屋外兼用・水切防水形
2段ドア
ハンドル
取り外しハンドル
メーター部:PH-52(封印付)
スイッチ部:PH-53
有効深さ(mm)(メーター取付部)160、(スイッチ部)173 塗装色ベージュ色 寸法(縦A×横B×深さC)(mm)800×300×200 扉寸法(縦A1/A2×横B1)(mm)394/394×296 質量(kg)17 ベージュ色(マンセル値:5Y7/1) 質量(g)17.1 寸法E(mm)220 寸法D1(mm)320 寸法D2(mm)320 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6 保護等級IP44 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)木製 WHMスペース[(全電力管内向け)1Φ(3Φ)3W]120A×1、[(東京電力・中部電力管内向け)1Φ(3Φ)3W]30A×1 材質(扉) キャビネット取付寸法(縦F×横G)(mm)740×240 スイッチスペースELCB3P100A×1 基板寸法(縦D1/D2×横E)(mm)320/320×220 観察窓1個 基板厚(mm)(メーター部)25、(スイッチ部)12 色(マンセル値)5Y7/1 寸法A'815 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法A'(mm)815 パッキン付(発泡ポリウレタン) 材質(窓)3mm強化処理ガラス 材質(窓枠)樹脂製
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07383442
2021-02-17
用途:
引込分電盤の交換
農・林・水産業

取付版のsizeが一寸小さく感じたが、遮断機等も無事収まった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする