※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(4件のレビュー)
内容量1個
有効深さ(Y)(mm)93
基板寸法(縦D×横E)(mm)720×420
注文コード10052296
品番CRFZ805012WC
参考基準価格(税別)¥43,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
この商品は有効深さ・基板寸法・内容量など350種類から選べます
他の種類を見る
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。
機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。
アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。
機械操作・制御用などの機器取り付けに最適です。
継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。
塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。