※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の 情報通信キャビネット
MLB形ルーバー付テレビ共聴器キャビネット埋込形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
基板寸法(縦D×横E)(mm)
920×620
色
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
注文コード
10052427
品番
CMBL107014WK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥59,500
この商品は
基板寸法・色・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
1000×700×140
有効深さ(mm)
110
色
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
質量(g)
34.8
寸法A(mm)
1000
寸法D(mm)
920
寸法E(mm)
620
寸法B(mm)
700
寸法C(mm)
140
基板寸法(縦D×横E)(mm)
920×620
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400