TK-UP01MALBK USB&PS/2コンパクトフルキーボード エレコム 10055491

USB&PS/2コンパクトフルキーボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10055491 品番TK-UP01MALBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

収納に便利なキーボードスタンド付コンパクトフルキーボード。
傾斜角度の調節と、未使用時に直立させて収納が可能なスタンドを装備。
USBインターフェイスで使用することはもちろん、付属のUSB→PS/2変換アダプタでPS/2インターフェイスにも接続できます。

対応機種
【USBでご使用の場合】
USBインターフェイスを装備し、WindowsVista/XP/2000/Me/98/の動作する機種
※Windows95/NTでは動作いたしません。
【PS/2でご使用の場合】
PS/2ポートを装備し、WindowsVista/XP/2000/Me/98/95/NT4.0(SP3以降)の動作するPC/AT互換機。
ブラック ケーブル長(m)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×163.5×36.9(※スタンド含まず) キー配列日本語101キー(JIS X6002に準拠) キー方式メンブレン キーストローク(mm)3.8 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSBおよびPS/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする