TK-UP01MASV USB&PS/2コンパクトフルキーボード エレコム 10055516

USB&PS/2コンパクトフルキーボード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10055516 品番TK-UP01MASV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

収納に便利なキーボードスタンド付コンパクトフルキーボード。
傾斜角度の調節と、未使用時に直立させて収納が可能なスタンドを装備。
USBインターフェイスで使用することはもちろん、付属のUSB→PS/2変換アダプタでPS/2インターフェイスにも接続できます。

付属品USB→PS/2変換コネクタ シルバー 質量(g)約600 ケーブル長(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×163.5×36.9(※スタンド含まず) 対応機種USBポートを装備し、Windows 8、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3)、Windows 2000(SP4)、Windows Me、Windows 98が動作するPC/AT互換機 キー配列日本語101キー(JIS X6002に準拠) キー方式メンブレン キーストローク(mm)3.8 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSBおよびPS/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする