LD-CT/BU2 イーサネットケーブル エレコム 10056243

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イーサネットケーブル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10056243 品番LD-CT/BU2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は31種類から選べます 他の種類を見る

エンハンスド・カテゴリー5に対応したLANケーブルです。
ISDN/CATV/ADSL環境にも対応。
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応。
両端コネクタ付(スリムコネクタ採用/モールド加工)
より線仕様。ケーブル長20m以上は単線。

ブルー 長さ(m)2 規格Cat5E アズワン品番2-6911-02 インターフェイスRJ45コネクタ ケーブル形状スタンダード

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10056243 LD-CT/BU2 75914833 LD-CTT/BU2/RS LANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージ エレコム LANケーブル CAT5E 爪折れ防止 スリムコネクタ RoHS より線 簡易パッケージ エレコム 1本 659 税込725 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10056243
2016-06-22
用途:
事務所内LAN増設

重宝しております

対象商品:
10056261
2015-03-16
用途:
PCのNAS接続

あたり前ですが、性能は何の問題もありません。価格はこんなものかな。単品を必要数発注出来るので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする