BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
ビッブプラス TSL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10056954
品番
BBT40-TSL16-90
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
Φd
16
寸法L(mm)
90
寸法H(mm)
48
ΦD
48
寸法L1(mm)
63
寸法H1(mm)
14
寸法G(mm)
M10
寸法H2(mm)
14
刃径(mm)
16
ホルダ長さL(mm)
90