MPA-BCMULCAR/BK 携帯電話用充電ケーブル エレコム 10056977

携帯電話用充電ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10056977 品番MPA-BCMULCAR/BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

●携帯電話用USB充電ケーブル+シガーソケット用アダプタ
●コンパクトに収納できる巻取り方式
●スリムケーブル採用
●マルチキャリア対応

質量(g)
【USBケーブル】30
【シガーライター電源】36
電圧(V)
【USBケーブル】入力・出力/DC5V、0.5A
【シガーライター電源】入力/DC12V/24V(マイナスアース車)、最大耐電圧36V
出力/DC5V、0.5A
ブラック ケーブル長(m)最長0.7 コネクタ形状USB Type/A(オス)⇔(取替式)IMT-2000(オス)NC-R1-18コネクタ(オス)USB Type/MiniB(オス) 対応機種USBポートが標準装備されたメーカー製PC/AT互換機及びApple Mac ヒューズ【シガーライター電源】定格1.5A インターフェイスUSB2.0/1.1
注意
※充電ケーブルですので、通信用としては利用できませんので、ご注意ください。
※旧来のPDC系(DoCoMo-mova系、SoftBank(Vordafone)-Vxxx系)には対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする