ビッブプラス TSL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10056988 品番 BBT50-TSL16-135
参考基準価格(税別)¥38,900 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
Φd16 寸法L(mm)135 寸法H(mm)48 ΦD48 寸法L1(mm)97 寸法H1(mm)14 寸法G(mm)M10 寸法H2(mm)14 刃径(mm)16 ホルダ長さL(mm)135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする