BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
ビッブプラス TSL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10057015
品番
BBT50-TSL16-165
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
Φd
16
寸法L(mm)
165
寸法H(mm)
48
ΦD
48
寸法L1(mm)
127
寸法H1(mm)
14
寸法G(mm)
M10
寸法H2(mm)
14
刃径(mm)
16
ホルダ長さL(mm)
165