BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ホルダ
BIG DAISHOWAの ボーリング
ビッブプラス TSL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10057146
品番
BBT50-TSL16-200
参考基準価格(税別)
¥44,200
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
Φd
16
寸法L(mm)
200
寸法H(mm)
48
ΦD
48
寸法L1(mm)
162
ΦD1
62.5
寸法L2(mm)
75
寸法H1(mm)
14
寸法G(mm)
M10
寸法H2(mm)
14
刃径(mm)
16
ホルダ長さL(mm)
200