EDT-KUDVD1 CD/DVDラベル 光沢紙 不透過 内径17mm エレコム 10058711

CD/DVDラベル 光沢紙 不透過 内径17mm

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(20シート) 注文コード10058711 品番EDT-KUDVD1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

内径17mmタイプの下地が透けないDVDラベル
●画像を色鮮やかに再現するフォト光沢DVDラベル
●下地が透けないタイプ
●テストプリント用紙付

紙厚(mm)0.18 坪量(g/m2)163 入数20シート 寸法(幅W×奥行D)(mm)148×148 用紙フォト光沢用紙 ラベルサイズ(mm)直径116・内径41 素材光沢

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10058711 EDT-KUDVD1 35026503 EDT-UDVD1S CD/DVDラベル メディアラベル スーパーハイグレード 不透過 エレコム CD/DVDラベル メディアラベル スーパーハイグレード 不透過 エレコム 1パック(20枚) 619 税込681 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-24
用途:
イベント参加者への記録映像提供
電気・ガス・熱供給・水道業

貼り付け用ラベラーが大いに役立ちました
30枚を貼り付けしましたがずれることなく出来上がりました
欲を言えば、厚紙ではなくプラスチック製が望ましいと感じました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「メディア用ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする