曜日別特売
EDT-KUDVD2 CD/DVDラベル 光沢紙 不透過 内径17mm エレコム 10058727

CD/DVDラベル 光沢紙 不透過 内径17mm

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
内容量1個注文コード10058727品番EDT-KUDVD2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

内径17mmタイプの下地が透けないDVDラベル
●画像を色鮮やかに再現するフォト光沢DVDラベル
●下地が透けないタイプ
●テストプリント用紙付

紙厚(mm)0.201坪量(g/m2)176入数40シート寸法(幅W×奥行D)(mm)148×148用紙フォト光沢用紙ラベルサイズ(mm)直径116・内径41素材光沢
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-24
用途: イベント参加者への記録映像提供
電気・ガス・熱供給・水道業

貼り付け用ラベラーが大いに役立ちました
30枚を貼り付けしましたがずれることなく出来上がりました
欲を言えば、厚紙ではなくプラスチック製が望ましいと感じました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア用ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする