CD/DVDラベル 強粘着タイプ スーパファイン紙 マット調

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(20シート) 注文コード 10058736 品番 EDT-SDVD1S
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

つやを抑えたマット調CD/DVDラベル。
剥がれにくい強粘着タイプ。

用紙スーパーハイグレード ホワイト 直径(Φmm)【 DVDラベル】116 内径(Φmm)【DVDラベル】17 寸法(幅W×奥行D)(mm)【用紙】148×148 ラベル数20枚入(20シート)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:444

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10058736
2018-07-08
用途:
自動車 整備 一般
新星自動車 様

思ったよりも、安い単価で購入できました、商品じたいも満足できました、ほかの方にもお勧めしたい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「メディア用ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする