エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの ラベル・シール
エレコムの メディア用ラベル
CD/DVDラベル 強粘着タイプ スーパファイン紙 マット調
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊(40シート)
注文コード
10058745
品番
EDT-SDVD2S
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
つやを抑えたマット調CD/DVDラベル。
剥がれにくい強粘着タイプ。
用紙
スーパーファイン紙
色
ホワイト
直径(Φmm)
【 DVDラベル】116
内径(Φmm)
【DVDラベル】17
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【用紙】148×148
ラベル数
40枚入