エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの ラベル・シール
エレコムの メディア用ラベル
CD/DVDラベル 強粘着タイプ スーパファイン紙 マット調
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(20シート)
注文コード
10058754
品番
EDT-SDVD1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥530
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
つやを抑えたマット調CD/DVDラベル。
剥がれにくい強粘着タイプ。
用紙
スーパーハイグレード
色
ホワイト
直径(Φmm)
【 DVDラベル】116
内径(Φmm)
【DVDラベル】17
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【用紙】148×148
ラベル数
20枚入(20シート)