エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの ラベル・シール
エレコムの メディア用ラベル
CD/DVDラベル 強粘着タイプ スーパファイン紙 マット調
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(40シート)
注文コード
10058763
品番
EDT-SDVD2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
つやを抑えたマット調CD/DVDラベル。
剥がれにくい強粘着タイプ。
シートサイズ(mm)
148×148
用紙
スーパーファイン紙
紙厚(mm)
0.21
坪量(g/m
2
)
173
ラベルサイズ(mm)
直径116・内径41
適合
インクジェット(染料・顔料)