C512036 インパクトドライバー用ビット ベッセル 片頭 10060337

インパクトドライバー用ビット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズ(#)No.2 注文コード10060337 品番C512036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端サイズなど11種類から選べます 他の種類を見る

ハンマーで叩くとその力が回転に変化する、インパクトタイプドライバー用のビットです。過酷な使用にあわせた強力タイプ。

全長(mm)36 先端形状プラス(+) 本数1 差込角対辺(mm)6.35 先端サイズ(#)No.2 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06731611
2021-09-21
用途:
ドアに使用の止め金具を取り換える時にネジが外れない場合に使用する。
建設業・工事業

商品については、不満がありませんが、販売本数が10本セットとなっているので、5本セット程度で販売していただくと、助かります。

対象商品:
06731611
2016-12-13
用途:
錆び付きおよびロックタイトでとめてあるクロスボルトの取りはず工具として

セットで一度購入したが、クロスno2が一番良く使う為、ロックの硬いボルトのとき使用すると先が割れてしまった為10セットで購入しました。ベッセル純正品でも若干硬度が弱い感じがする。

対象商品:
06731611
2014-11-13
用途:
製材工場内の機械修理時に、サビてしまったネジをはずすのに使用。

使用していたものを破損させてしまい、大変に困っておりました。ひょっとしてと思い、モノタロウさんを検索して見つけました。助かりました。 
製品は文句なしです。使いやすさ、強度とも申し分ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする