超精密サイドストリッピングプライヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10060434 品番552S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,300

ユニークで精密なストリッパー
コアを傷つけず絶縁材質を問いません。
静電気対策グリップを採用しています。
多少の磨耗を考慮して刃の根元が少し開くように研磨され、それらによってジョー部分にスプリング作用をもたらし切れ味が一層良くなる様に作られています。

仕様
ワイヤーストリッパー横型
ダメージフリー
調節ネジ・カッター付
種類精密プライヤ 寸法L(mm)120 切断可能線径(Φmm)0.06〜0.25 AWG42〜30 質量(g)80 寸法H(mm)9 寸法A(mm)21 寸法F(mm)6.7 寸法E(mm)6.5 寸法G(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする