ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
新規登録
--
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
ログイン
新規登録
--
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
印刷用ページ
花王
花王の 清掃用品
花王の 掃除用具
花王の ワイパー
クイックルワイパー本体(業務用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10060443
品番
390813
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,640
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
全長(mm)
1400
シリーズ
クイックル
材質(柄部)
アルミ
材質(ヘッド)
プラスチック・ゴム
ヘッド幅(mm)
500
入数
1ケース(12本入)
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
クイックルワイパー本体
花王
税込
¥
2,189
¥
1,990
(5)
ワイパー 本体 フロアー用
モノタロウ
税込
¥
494
¥
449
(79)
バスケットへ
クイックルワイパードライシート
花王
税込
¥
538
〜
¥
489
〜
(11)
クイックルワイパー ドライシート
花王
税込
¥
19,690
¥
17,900
(7)
クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート
花王
税込
¥
714
〜
¥
649
〜
(12)
クイックルワイパー 立体吸着ウエットシート(ワイドサイズ)
花王
税込
¥
2,189
¥
1,990
(9)
バスケットへ
クイックルワイパー ハンディ 取替用
花王
税込
¥
329
¥
299
(14)
バスケットへ
クイックルワイパーハンディ 本体
花王
税込
¥
428
¥
389
(10)
シートフローリングワイパー用 ドライ
モノタロウ
税込
¥
109
¥
99
(61)
バスケットへ
シート フローリングワイパー用 ウェット
モノタロウ
税込
¥
109
¥
99
(110)
バスケットへ
クイックルワイパーハンディ伸び縮みタイプ
花王
税込
¥
879
¥
799
(7)
Daily Cleanフローリングワイパー300
山崎産業(CONDOR)
税込
¥
989
¥
899
(2)
バスケットへ
クイックルワイパーウェットシート
花王
税込
¥
637
¥
579
(7)
バスケットへ
マイクロファイバーモップ
スリーエム(3M)
税込
¥
2,189
¥
1,990
(15)
バスケットへ
ダスターモップ
山崎産業(CONDOR)
税込
¥
4,389
〜
¥
3,990
〜
(2)
ウェーブ共通取り替えシート
ユニ・チャーム
税込
¥
384
〜
¥
349
〜
(13)
ダスタークロス レギュラーシート
スリーエム(3M)
税込
¥
2,519
〜
¥
2,290
〜
(4)
ウェーブハンディーワイパー
ユニ・チャーム
税込
¥
219
¥
199
(5)
ウェーブ ハンディワイパー 超ロングタイプ 本体
ユニ・チャーム
税込
¥
769
¥
699
(4)
ライトモップアルミ柄
テラモト
税込
¥
7,139
〜
¥
6,490
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
清掃用品
掃除用具
ワイパー
フローリングワイパー
クイックルワイパー本体(業務用) 花王
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ワイパー」にはこんなカテゴリがあります
水切りワイパー・ドライワイパー
フローリングワイパー
スクイジー・ガラスワイパー
水切りワイパー・ドライワイパースペア
水切りワイパー・ドライワイパー本体
フローリングワイパー本体
フローリングワイパー用シート
フローリングワイパー用スタンド
スクイジー・ガラスワイパー本体
スクイジー・ガラスワイパー用替ゴム
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品