355×3×25.4 EX-つるぎ(切断砥石標準品) 高速電機(富士製砥) アルミナ 10060504

EX-つるぎ(切断砥石標準品)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 外径(Φmm)355 注文コード10060504 品番355×3×25.4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径など9種類から選べます 他の種類を見る

経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。
つるぎの廉価版です。

外径(Φmm)355 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)25.4 粒度36 砥材アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850 用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼) トラスコ品番123-2185 種別補強入り切断砥石 シリーズつるぎ 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10060504 355×3×25.4 03351083 EX3555 標準切断砥石 EX-つるぎ355 5X5 高速電機(富士製砥) 標準切断砥石 EX-つるぎ355 5X5 高速電機(富士製砥) 1箱(5枚) 4,298 税込4,728 販売枚数が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41243422
2020-06-06
用途:
鉄パイプの切断
自動車・二輪車・自転車関連業

予備で買いました。
高価なものを購入しなくても鉄パイプの切断が簡単にできました。

対象商品:
41243413
2020-06-14
用途:
単管パイプのカットに使用しました。
製造業

安価な割にはまずまず切れますし、耐久性もあると思います。

対象商品:
41243413
2014-08-20
用途:
単管加工
農・林・水産業

φ50の単管の切断加工に使用していますが、短時間できれいにカットできます。
カットした際に発生するバリも、砥石の側面を使い面取りできるのが嬉しいです。
消耗品なので数枚ずつ注文しています。

1人が参考にしています
対象商品:
41243431
2014-05-29
用途:
鉄材のカット
製造業

問題なく使用できる。耐摩耗性は良い方だと思う。

対象商品:
41243413
2012-12-05
用途:
良く切れます

値段の割には良く切れます、安くてありがたいですね。

2012-08-26
用途:
鋼材の切断
親和工業株式会社 様

モノタローブランドの同等品では鋼材が赤くなり目詰まりで切れず苦労しましたがこちらは全く問題ありません。数百円ケチって現場でえらい目に合う位でしたらこちらをお勧めします。

切れ味、耐久性において数百円高い以上の価値があると実感します。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする