- デプスゲージ (タイヤ溝ゲージ) モノタロウ 10063033 - デプスゲージ (タイヤ溝ゲージ) モノタロウ 10063033 - デプスゲージ (タイヤ溝ゲージ) モノタロウ 10063033 - デプスゲージ (タイヤ溝ゲージ) モノタロウ 10063033

デプスゲージ (タイヤ溝ゲージ)

(70件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10063033 品番-
販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

すばやくタイヤ溝深さが測定できます!!

材質アルミ、真鍮、ABS 質量(g)10 測定範囲(mm)0〜22 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)88×28×13 精度(mm)±0.2 最小目盛(mm)1
取扱説明書:(0.9MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 70
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-27
用途:
変摩耗や残溝チェックに

以前から使ってましたが、行方不明になり再購入しました。電池式でないほうがいざという時に使えないことが無いので良いですね。

2025-01-06
用途:
タイヤ溝計測
電気・ガス・熱供給・水道業

兎に角安い、溝の深さを測るだけなので安ければそれでよい

1人が参考にしています
2024-10-19
用途:
タイヤ溝の測定
自動車・二輪車・自転車関連業

たいやの残り溝を測定しています。スリップサインの確認が出来るのと、大まかな測定が出来て良いと思います。

対象商品:
10063033
2023-12-26
用途:
タイヤ溝の測定
タナカオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コンパクトでペンのように胸ポケットに入れて使用しています。大変使い勝手が良い商品です。

対象商品:
10063033
2023-09-04
用途:
自動車の整備時

いつも使用しております。本体が磁石にくっつくと便利かもしれません。

対象商品:
10063033
2022-09-14
用途:
タイヤの残り溝の測定

価格も安くとてもおすすめできます。
外したブレーキパッドの残量も測定できて満足です。ただ0.5mmの印はあったほうがいいですね。

対象商品:
10063033
2022-11-15
用途:
タイヤの摩耗状態の測定

安価で手軽に使えます。ただ目盛りの印字が読みづらいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10063033
2021-02-22
用途:
車のタイヤ脱着時
製造業

思っていたより小さく値段も手ごろで役に立ちます
今まではタイヤ脱着時に前右とか後左とか付箋を付けてました
これがあると溝の深さがよくわかるのでローテーションにも使えます
目盛りが少なく微妙な位置になると悩みますが大体分かります
目盛りがもう少しあれば見やすいと思いました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする