CEP-50N セルプラエンジンポンプ 寺田ポンプ製作所 10064537

セルプラエンジンポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10064537 品番CEP-50N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥154,700
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

コンパクト設計。
パワフルな小型・軽量タイプ。
ハンディータイプで移動も簡単。

口径(Φ)50mm 揚程(m)25 用途建設土木用、農業用、漁業用、家庭用 質量(kg)24.0 種類セルプラエンジンポンプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10064537 CEP-50N 21237764 CEP-50GB セルプラエンジンポンプ 寺田ポンプ製作所 セルプラエンジンポンプ 寺田ポンプ製作所 1台 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする