エムアイケミカル
エムアイケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
エムアイケミカルの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
PS透明スピッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
10066551
品番
-
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
容量(mL)
10
仕様
電子線滅菌済
材質
PS(ポリスチレン)
長さ(mm)
100
目盛
なし
材質(キャップ)
PE
胴径(Φmm)
16
アズワン品番
2-466-01