ナルゲン梨型沈澱管(PC製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 10067014 品番 3138-0030
参考基準価格(税別)¥35,780 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

適合するロータでは50000×Gまでの使用に耐えます。
液洩れのしないネジ蓋付きです。
シーリングキャップ付きです。

容量(mL)30 全長(mm)101.6 胴径(Φmm)25.7 アズワン品番2-468-13 仕様オートクレーブ可能 材質(本体)PC(ポロカーボネート) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする